山型あんか

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64371067 品番KYA06251
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

山型電気あんか
便利な温度調節機能付きで程よい暖かさに設定できる
おしゃれなチェック柄

幅(mm)240 質量(kg)1.1 高さ(mm)90 奥行(mm)210 消費電力(W)60 コード長さ(m)約2.9 温度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする