ソフトあんか

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64371076 品番KSA03253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソフトタイプ電気あんか
本体が柔らかいので足元が痛くなりにくい
おしゃれなチェック柄

幅(mm)330 質量(kg)0.4 高さ(mm)30 奥行(mm)370 消費電力(W)30 コード長さ(m)約2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする