コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気敷毛布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64371119
品番
KDS50256D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
気になる電磁波を約90%以上カットの電気掛敷毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
1400
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
センサー
室温センサー:◯