電気敷毛布

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64371155 品番KDS40251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルで使いやすい、ベーシックな電気毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治

幅(mm)1300 質量(kg)0.7 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)40 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする