エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 弁当容器
ES 内装内嵌合透明蓋丈
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371169
品番
323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
OPS
寸法(mm)
170×113×7
質量(g)
4
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
室数
1