コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ひざ掛け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64371171
品番
KDH40254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
手軽に使える電気ひざ掛け
洗える毛布部分
ダニ退治機能搭載
幅(mm)
1100
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
1
奥行(mm)
700
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6