コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気敷毛布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64371189
品番
KDSL503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リサラーソン マイキー&フレンズ柄の敷き毛布
裏面のゴムバンドでベッドに固定しやすい
毛布部分水洗いOK/頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
2000
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1000
消費電力(W)
75
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約1.7