コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ひざ掛け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64371198
品番
KDHL505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リサラーソン マイキー&フレンズ柄のひざ掛け
洗える毛布部分
ダニ退治機能
幅(mm)
700
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1300
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6