コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
カーペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64371216
品番
KDC20257D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
気になる電磁波をカット
左右を交互に温める「節電モード」搭載
室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」搭載
幅(mm)
1770
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
6
奥行(mm)
1770
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
約1.5