トレー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 寸法(mm)196×120×25 注文コード64371223 品番A12-25 W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は長辺・寸法・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る

種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。

材質PSP 寸法(mm)196×120×25 質量(g)3 仕切数(個)1 なし 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52987814
2023-12-15
用途:
惣菜
飲食業

いつも使っているとレート同じかと思い購入。外寸は同じだったが、内寸が小さかった。内寸の表記があれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする