エマノン
エマノンの 建設機械部品
建機用グラファイトスノーワイパーブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64371286
品番
EPW55S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
オールシーズン対応!
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。
・高性能グラファイトラバー使用
・撥水対応
・コーティング長持ち
・シャープな拭き取り
用途
建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー
長さ(mm)
550
取り付け形状
Pクリップ
適合車
建機
クリップ幅(mm)
13.5
入数(本)
1
関連資料:
(0.35MB)
注意
※13.5mm巾にはスペーサーは付属しておりません