エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 弁当容器
FTプレート 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371327
品番
丸240(V)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
PPフィラー
寸法(mm)
240×240×27
質量(g)
23
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
○
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡
室数
1