建機用グラファイトスノーワイパーブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64371381 品番EP65S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン対応!
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。
・高性能グラファイトラバー使用
・撥水対応
・コーティング長持ち
・シャープな拭き取り
クリップ幅5〜7mm対応。6mm用スペーサーと7mm用スペーサー2枚同梱されています。

用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー 長さ(mm)650 取り付け形状Pクリップ 適合車建機 クリップ幅(mm)2005/6/7 入数(本)1
関連資料:(0.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする