エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 弁当容器
MSD箱弁 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371467
品番
26-20-1 ゆうび赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MSD
寸法(mm)
257×202×30
質量(g)
19
柄
あり
商品タイプ
本体のみ
仕切数(個)
5
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
×
室数
5