エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの フードパック
PPSAピザ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371485
品番
11インチ1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピザ11インチ1/6カット用。個食需要に対応した耐熱・折蓋式容器
材質
PP
寸法(mm)
199×169×36
質量(g)
11
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
一体型
発泡体構造
非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。