エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 丼・重
T-APサラダ 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
商品タイプ
蓋のみ
注文コード
64371598
品番
20 AP エコ 透明
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
商品タイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
エコA‐PET
商品タイプ
蓋のみ
寸法(mm)
200×19
質量(g)
14
柄
なし
仕切数(個)
0
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。