エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 汎用カップ
T-AP-フルーツ 内嵌合蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371607
品番
角100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
APET
寸法(mm)
101×101×16
質量(g)
3
仕切数(個)
0
柄
なし
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
再生材使用
使用