T-BOX 内嵌合蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25枚) 注文コード 64371634 品番 26-18APE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,087
販売価格(税別)
988
材質APET 寸法(mm)246×171×26 質量(g)18 仕切数(個)0 なし 電子レンジ× 商品タイプ蓋のみ 発泡体構造非発泡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする