LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64371714
品番
420636-NST5-6P
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ4.0mm●下穴径:Φ4.1mm〜Φ4.2mm●リベット長さ:12.9mm●ツバ径:Φ8.0mm●適正かしめ板厚:6.4mm〜9.5mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:75本
アズワン品番
67-0443-92