エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 惣菜・サラダ容器
T-SQ 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371799
品番
丸129 TC AP エコ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
APET
寸法(mm)
133×133×16
質量(g)
7
仕切数(個)
0
柄
なし
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
再生材使用
使用