HOOH
HOOHの 防護服・保護服・特殊服
HOOHの 足カバー/脚絆
HOOHの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
脚絆(8枚こはぜ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
64371950
品番
105
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
日本製こはぜ使用
色
藍
サイズ
M(中)
混率(%)
綿100
総丈(cm)
28
下幅(cm)
24
上幅(cm)
38