HOOH
HOOHの 防護服・保護服・特殊服
HOOHの 足カバー/脚絆
HOOHの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
脚絆(8枚こはぜ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
64371977
品番
105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
日本製こはぜ使用
色
藍
サイズ
3L(特特大)
混率(%)
綿100
総丈(cm)
31
下幅(cm)
29
上幅(cm)
43