フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
スプリングケージ スプリングクランプ STU Cliplineシリーズ 28A 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64372064
品番
3033016
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
TBシリーズ
仕様
●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:STU Clipline●結線方法:スプリングクランプ●定格電圧:800 V●モデル番号:STU 2,5-TWIN●コード番号:776-8059
アズワン品番
65-7715-43