満月(ナイロン・赤毛)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64372265 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

適度な腰をもった、使いやすいナイロン刷毛

用途水性塗料用 仕様筋違 厚さ(mm)17/11 サイズ(号)20 毛丈(mm)40 材質(毛)ナイロン 主な用途水性塗料用 毛色赤毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする