エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 丼・重
WU 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(15枚)
寸法(mm)
207×110×44
注文コード
64372289
品番
302-44 本体 マホガニー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
WU
寸法(mm)
207×110×44
質量(g)
17
柄
あり
商品タイプ
本体のみ
仕切数(個)
2
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
○