エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 丼・重
WU 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(15枚)
注文コード
64372298
品番
302-44 本陣金
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
WU
寸法(mm)
207×110×44
柄
あり
商品タイプ
本体のみ
仕切数(個)
2
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
○