タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 水性塗料用刷毛
GP スムーズ(水性用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372317
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
水性塗料用の万能刷毛
用途
水性塗料用
仕様
平型
厚さ(mm)
11
サイズ(号)
50
毛丈(mm)
35
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
毛色
白毛