WU 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 64372325 品番 わっぱ かん合 身丈165-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
材質WU 寸法(mm)194×194×33 質量(g)26 なし 商品タイプ本体のみ 仕切数(個)9 発泡体構造発泡 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする