タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの その他特殊用途
自然塗料刷毛(上質豚毛)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372344
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
上質な豚毛を100%使用していることでコシが強く、スムーズな塗装を実現!ひまわり油などの自然の植物由来の塗料との相性が抜群です。微弾性フイラー塗料にも使用可能
用途
特殊刷毛・自然塗料用・微弾性フイラー塗料用
仕様
平型
厚さ(mm)
15
サイズ(号)
60
毛丈(mm)
50
材質(毛)
豚毛
主な用途
特殊刷毛・自然塗料用・微弾性フイラー塗料用
毛色
黒毛