エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの カレー容器
カレー HS-323
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64372386
品番
323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
蓋つきの専用容器が入る使い捨て容器
材質
ハイスター
寸法(mm)
232×47
質量(g)
21
仕切数(個)
3
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡