エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの オードブル容器
シェルトプラッター 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
64372404
品番
丸10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
PSP
寸法(mm)
Φ200×43
質量(g)
7
柄
あり
商品タイプ
本体のみ
仕切数(個)
5
発泡体構造
発泡
電子レンジ
×