タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの ダメ込み・隅切り用刷毛
小梅 スミ切り用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372579
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
クラスの中でワンランク上の素材を使用。腰が強く、万能用としてお使いいただけます
用途
スミ切用
仕様
筋違
厚さ(mm)
9
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
28
材質(毛)
山羊毛
主な用途
スミ切用
毛色
白毛