さくら 白毛メジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64372676 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

油性塗料対応 メジの定番商品 折り曲げ可能

用途メジ用、油性塗料 仕様平型・折り曲げ可能 厚さ(mm)7 サイズ(号)12 毛丈(mm)35 材質(毛)山羊毛・ヤンオ 主な用途メジ用、油性塗料 毛色白毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする