1袋10本入り

‐ スズメ印 ゴマ毛 タイホウ 64372965 ‐ スズメ印 ゴマ毛 タイホウ 64372965

スズメ印 ゴマ毛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 64372965 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ゴマ毛を使用したリーズナブルな万能刷毛

用途万能刷毛 仕様筋違 厚さ(mm)15 サイズ(号)20 毛丈(mm)45 材質(毛)ゴマ毛 主な用途万能刷毛 毛色ゴマ毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする