1袋10本入り
タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 万能用刷毛(多用途刷毛)
スズメ印 ゴマ毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
64372974
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ゴマ毛を使用したリーズナブルな万能刷毛
用途
万能刷毛
仕様
筋違
厚さ(mm)
15
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
45
材質(毛)
ゴマ毛
主な用途
万能刷毛
毛色
ゴマ毛