嵌合フードパック PPSAV

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 64372998 品番 20-15(40) Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質PP 寸法(mm)196×154×44 質量(g)15 仕切数(個)1 なし 電子レンジ 商品タイプ一体型 発泡体構造非発泡

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64372989
2024-04-12
用途:
食べ物の包装
飲食業

画像が暗く、下が黒く上が透明の容器だと思い購入しました。実際は上下ともに透明なので、思っていたものと違い残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする