エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの フードパック
嵌合フードパック PPSAV
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64373007
品番
20-20(40) Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
PP
寸法(mm)
196×196×44
質量(g)
19
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
○
商品タイプ
一体型
発泡体構造
非発泡