エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの フードパック
嵌合折蓋容器 APSA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64373043
品番
443-40 エコ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
材質
エコA‐PET
寸法(mm)
257×100×43
質量(g)
13
柄
なし
商品タイプ
一体型
仕切数(個)
1
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
×
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用