1袋10本入り
タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの ラック/ニス用刷毛
#1000 短毛ニス刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
64373069
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ニス刷毛の中ではとりわけリーズナブルな刷毛になります。
用途
ラック、ニス用刷毛
仕様
筋違
厚さ(mm)
15/12
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
33
材質(毛)
羊毛・ナイロンの混毛
主な用途
ラック、ニス用刷毛
毛色
白毛