エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの フードパック
嵌合容器 SA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64373077
品番
氷河 20-12 竹あみ緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
材質
OPS
寸法(mm)
198×119×47
質量(g)
10
柄
あり
商品タイプ
一体型
仕切数(個)
1
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
×