エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 惣菜・サラダ容器
嵌合容器 SQ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64373086
品番
丸129-320(V) エコ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
APET
寸法(mm)
129×129×48
質量(g)
8
仕切数(個)
1
柄
なし
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
室数
1
再生材使用
使用