1袋10本入り
タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 水性塗料用刷毛
火花メジ(ナイロン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
サイズ(号)
5
仕様
平型
注文コード
64373130
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンメジとしてリーズナブルな一品。
用途
水性塗料用、メジ用
仕様
平型
厚さ(mm)
6
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
36
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用、メジ用
毛色
白毛