ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
T形分岐ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
アルミニウム合金
注文コード
64373217
品番
15ART100
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
9.8
寸法L(mm)
1900
寸法L1(mm)
1450
寸法W(mm)
1000