1袋10本入り
タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 目地/サッシュ刷毛
白豚メジ刷毛(長柄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
64373270
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
豚毛を使用。油性、水性ともに使えるメジ刷毛です。
用途
メジ用
仕様
平型
厚さ(mm)
7
サイズ(号)
12
毛丈(mm)
41
材質(毛)
豚毛
主な用途
メジ用
毛色
白毛