ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
T形分岐ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64373314
品番
QRT120G
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
塗装
質量(kg)
27.6
寸法L(mm)
2100
寸法L1(mm)
1650
寸法W(mm)
1200