2台セット

WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 2台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 16インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 64373534 WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 2台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 16インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 64373534 WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 2台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 16インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 64373534 WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 2台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 16インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 64373534

WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 16インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容IPカメラシリーズ用 大型16インチディスプレイ一体型ネットワークビデオレコーダーWTW-EG2610WHAX-15×1台、機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラWTW-EGR2319SFWX×2台 注文コード64373534 品番WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 2台
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はセット内容10種類から選べます 他の種類を見る

Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット
HDD 4TB搭載
16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
365万画素 IPネットワークカメラ
赤外線LED 3個 照射距離20m
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。
1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。
ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様【赤外線監視可能距離】10m セット内容IPカメラシリーズ用 大型16インチディスプレイ一体型ネットワークビデオレコーダーWTW-EG2610WHAX-15×1台、機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラWTW-EGR2319SFWX×2台 形状BOX型・防水型 レンズ3.6mm 保護等級カメラ:IP66相当相当 HDD4TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 使用場所カメラ:屋外対応 無線通信方式機器間WiFi フレームレート【録画】各ch:15fps 画角水平視野角度 約80度 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個 モニターサイズ16インチLCD 無線距離(m)最大350m
注意
※電波は縦方向は弱い為、水平方向にカメラおよびモニターを設置ください。無線WIFIが近くにたくさんある場合混信することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする