ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
アルミ アウトサイドカバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
15ARO-100
注文コード
64373558
品番
15ACVO-100
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
15ARO-100
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
5.9
寸法L(mm)
900
寸法W(mm)
1030