アルミ アウトサイドカバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合15ARO-50 注文コード64373567 品番15ACVO-50
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る
適合15ARO-50 材質アルミニウム合金 質量(kg)3.1 寸法L(mm)900 寸法W(mm)530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする