アルミ アウトサイドカバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合15ARO-80 注文コード64373585 品番15ACVO-80
参考基準価格(税別)¥71,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る
適合15ARO-80 材質アルミニウム合金 質量(kg)4.7 寸法L(mm)900 寸法W(mm)830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする