ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
アルミ インサイドカバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
15ARI-50
注文コード
64373603
品番
15ACVI-50
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
15ARI-50
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
2.5
寸法L(mm)
750
寸法W(mm)
530